メイン

PR4331 グラシンケース アークランドサカモト 56823868 PR4331 グラシンケース アークランドサカモト 56823868 PR4331 グラシンケース アークランドサカモト 56823868

グラシンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56823868 品番 PR4331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途お菓子作りや、お弁当などの食品容器として 材質グラシン紙 形状丸型 寸法(mm)(約)Φ33(底)×H21 ホワイト タイプカップ:深型 入数(枚)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする