メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの 使い捨てモルド・カップ
グラシンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56823877
品番
PR4332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
お菓子作りや、お弁当などの食品容器として
材質
グラシン紙
形状
丸型
寸法(mm)
(約)Φ39(底)×H27
色
ホワイト
タイプ
カップ:深型
入数(枚)
1000