メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
パスタフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824026
品番
PR6054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
パスタフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
43
本数
【枝】3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】195×23×30、【枝】60×23×4、【柄】105×16×5