メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの 製菓用型/モールド/抜型
カルカン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824191
品番
C2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
用途
かるかん用の型
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
(約)6
耐熱温度(℃)
(約)120
外径(mm)
(約)Φ74×H31
内径(mm)
(約)Φ72×H26