床束

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 高さ調整範囲(mm)(最小)110、(最大)150 注文コード56827831 品番KT-115L【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は高さ調整範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプLタイプ 高さ調整範囲(mm)(最小)110、(最大)150 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.55
注意
※コンドー床束は床組のみの使用とし、主要構造部材としては使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414772
2020-10-31
用途:
作業小屋をつくり、設置時レベルを出すため使用
ウッドハウスコッド大阪店 様

しっかりした作りで300キロと重量の有る小屋を支えてくれた。

1人が参考にしています
対象商品:
58414806
2020-10-01
用途:
大工工事
太田建設 様

モノタロウブランドがなくなりこちらを購入した。よく使うサイズで箱買いできて単価が下がったのは良かった。

対象商品:
58414781
2020-03-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

住宅リフォームで大引を支える束が木製で痛んできた為、鋼製束に入れ換えました。
ホームセンターより安価に購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする