曜日別特売

スポットオン センサー 36000 25マイ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱注文コード56833090品番36000(25マイ)
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

簡便で精確な体温測定のセンサー
温度センサーと患者の深部温が平衡状態に達する(約 3 分)とコントロールユニットに精確な患者の深部温が表示されます
センサーのメモリー装置には、温度トレンドグラフを表示するための2 時間分のデータが記録されます
2 層のフォーム断熱材と、加温回路、校正された2 つの温度センサー、およびメモリー装置を内蔵したフレキシブル電子回路から構成されています

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000255医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき650/税込715
離島数量1につき650/税込715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする