コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56838516 品番a34849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇
この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。
水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。
卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。
電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。
フィルターが水洗いでき衛生的。
付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。
1年間保証書付き

付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)1080 消費電力(W)5 風量ダイヤル調節 タンク容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5 USB5V 1.2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする