SY9340-5DZE-04-Q SY934 SMC 56841084

SY934

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1/2 サブプレート付リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード56841084品番SY9340-5DZE-04-Q
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/2 サブプレート付切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする