SYJ312-SM-M3-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56845661

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)DC5 ねじの種類M 注文コード56845661 品番SYJ312-SM-M3-F
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はポート数・定格電圧・ねじの種類など155種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC5 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする