SYJ3133-5LOZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56846291

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数4定格電圧(V)DC24注文コード56846291品番SYJ3133-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数4定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする