曜日別特売
VDW250-5G-2-01-Q 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56900821

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8(6A)電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード56900821品番VDW250-5G-2-01-Q
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数3電圧(V)DC24管接続口径1/8(6A)ねじの種類Rc使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする