VFR6110-2DZ-10 5ポートソレノイドバルブ SMC 56965106

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1リード線取出方法DIN形ターミナル注文コード56965106品番VFR6110-2DZ-10
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc1ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする