DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
ウインドシールド RS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56972458
品番
17446
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
仕様
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なΦ22.2のオプションバー付属。
●シールド寸法:高さ400mm(センター360mm)×幅360mm
●オプションバー寸法:Φ22.2×長さ58mm
●ステー:スチール製黒塗装仕上げ
適合
■ジクサー150('20)〈2BK-ED13N〉
寸法(mm)
シールド:高さ400(センター360)×幅360、オプションバー:Φ22.2×長さ58
色
クリアー
適合車種
ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉
材質(ステー)
スチール製黒塗装仕上げ
注意
※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。