曜日別特売
VP4270-123DL パイロット・ポペットタイプ  VP427 SMC 57035842

パイロット・ポペットタイプ VP427

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径1 1/4リード線取出方法ランプ付DIN形ターミナル注文コード57035842品番VP4270-123DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,500

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1 1/4切換方式2位置ダブルリード線取出方法ランプ付DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする