SMC
パイロット・ポペットタイプ VP427
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
注文コード
57036156
品番
VP4274-001G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,400
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
グロメット
CADデータダウンロード