※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR12-143   -0.1~0.3MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039667 BR12-143   -0.1~0.3MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039667 BR12-143   -0.1~0.3MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039667 BR12-143   -0.1~0.3MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039667

ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12

商品レビューを投稿する
46日以内出荷 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57039667 品番 BR12-143 -0.1~0.3MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計>
機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載
従来の圧力計から置換可能(電池駆動)
データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応
通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能

用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です 仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください) 材質アルミニウム合金 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約800 備考SUS316 使用温度範囲(℃)-5〜45 外径(Φmm)100 精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 電池ボタン電池(CR2032) ケース構造屋内用(結露無きこと) 電池寿命2年(2回/日点検用途) 精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級 材質(接液部)SUS316、SUS630 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.3 通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする