ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A〜15A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57042686
品番
BSS-660-08Rc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
最高使用圧力3.92MPa
サイズ6Aからラインナップ
場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル
コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
SUS316
流体
水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)
-20〜180(不凍)
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2(クロムメッキ)
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(エンドキャップ)
SUS316
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材