※使用例
アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの フライパン・炒め鍋
IHゴールドマーブルフライパン・24cm 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57043009
品番
1008849
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
茹でたり、煮込んだりに便利な深型タイプの24cmフライパン。焦げ付きにくく、汚れを落としやすいマーブルコート。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コート。IH対応。
材質
本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
約820
サイズ(cm)
24
全幅W×全高(mm)
444×107
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)
底面の厚さ(mm)
5.5(はり底含む)
最大内径(Φmm)
約240