アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの フライパン・炒め鍋
IHゴールドマーブルフライパン・28cm 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57043018
品番
1008850
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
多めの調理に便利な広めの深型タイプフライパン。焦げ付きにくく、汚れを落としやすいマーブルコート。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コート。IH対応。
材質
本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
約1050
サイズ(cm)
28
全幅W×全高(mm)
451×123
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)
底面の厚さ(mm)
5.5(はり底含む)
最大内径(Φmm)
約280