マンダムDIAL EZ#919

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57045436 品番 #919
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤルタイプで効率的に足にフィット。前足部のアジャスターでより足全体を包み込みます。極上のクッション性と高いエナジーリターンを両立し一日中快適にサポートします。

用途軽作業全般 形状ローカット ブラック 種類作業靴 サイズ(cm)29 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)325±(26cm) 機能ダイヤル、クッション性、耐油底、耐滑 足幅4E相当
関連資料:商品チラシ(1.46MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする