曜日別特売
VQ110-1M-4 VQ110 SMC 57070745

VQ110

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ注文コード57070745品番VQ110-1M-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする