CT125用 センターキャリア

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57081159 品番32607
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。

材質スチール/パウダーコートブラック 幅(mm)190 最大積載量(kg)3 適合車種CT125(JA55) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57081159
2021-01-12
用途:
軽い荷物の固定
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

人気車種でいろいろなメーカーから同じようなキャリアが販売されていますが、
これが一番「ガッチリ」できているように思います。
「キャリア」とうたっていても、積載量が0.5〜1.0sではもの足りない。
3sまでと表示されているのはこれだけだった。
大き目な箱などは、両足で挟んだまま帰ったりするので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする