SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ560
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099533
品番
VQ5601Y-5B-04
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード