VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57110822
品番
VS-0620VM
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計
焦点距離(mm)
6
適合センサ
1/1.8インチ
絞り
2
マウント
Cマウント
画角
48.4(V)×61.9(H)
最近接距離(m)
0.1
W.D.(mm)
100〜∞