画像準備中

高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110856 品番 VS-1618VM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計

焦点距離(mm)16 適合センサ1/1.8インチ 絞り1.8 マウントCマウント 画角18.8(V)×24.6(H) 最近接距離(m)0.1 W.D.(mm)100〜∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする