VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57110883
品番
VS-5026VM
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計
焦点距離(mm)
50
適合センサ
2/3インチ
絞り
2.6
マウント
Cマウント
画角
8.1(V)×9.6(H)
最近接距離(m)
0.4
W.D.(mm)
400〜∞