画像準備中

マシンビジョンマクロレンズ(4/3インチ・8M対応・イメージサークルΦ23mm)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110917 品番 VS-LLD15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適

マウントCマウント W.D.(mm)285.2〜56.8 光学倍率(∞)0.05〜0.2 絞り実効:2.1〜2.3 適合センサ4/3インチ 焦点距離(mm)15 TVディストーション-0.14%〜-0.64%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする