※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MRC 片口ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57116229
品番
MRC-6.35X1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
55
ねじ
1/8
呼び径(B)
1/8
適合管外径(Φmm)
6.35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材