VQZ2320-2Y1-C4 VQZ23 SMC 57125293

VQZ23

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手注文コード57125293品番VQZ2320-2Y1-C4
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする