曜日別特売
VQZ232-6YW1-C6 VQZ23 SMC 57125713

VQZ23

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC12管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード57125713品番VQZ232-6YW1-C6
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC12管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.C.リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする