kiricon スパチュラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57127975 品番000DE6315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手になじむ天然木ハンドル。鍋やフライパンを傷つけにくいシリコーン製。 調理中に食材が 付きづらくお手入れが簡単。 鍋肌、鍋底、フライパンの食材をこそぎ取りや すい。

材質先部:シリコーンゴム(耐熱温度180℃) 芯材:ナイロン(耐熱温度180℃) ハンドル:天然木 質量(g)(約)79 寸法(cm)(約)30.8×6×1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする