ニュアトーン 軽いフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュグレー 注文コード57128115 品番000DW9012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすいフライパン。重さを感じにくい構造で素早く熱が回り、厚い底面が保温性を高めるので時短調理にも一役買う機能性フライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、取付金具:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装 ベージュグレー 質量(g)(約)405 サイズ(cm)20 寸法(cm)(約)27×36×6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする