バッテリーメーター DC12〜70V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128788 品番HDCM-70SB
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電池の電圧・残量がリアルタイムで表示
高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。
適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)
電圧測定範囲:DC7〜DC70V
測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ
使用電圧に切替えご使用願います。

付属品接続ケーブル、取扱説明書 blue 測定範囲DC7〜70V 取付寸法(mm)58.5×28.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5 文字色ディスプレイ:ブルー 精度(%)1 動作温度(℃)-20〜+70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする