メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57128937 品番 25-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。
13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。
HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。
ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。

用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に スカイブルー サイズL 規格EN388:2016 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 手のひらまわり(cm)10 材質(掌側)ポリウレタンコート ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性× 耐突刺し性3 耐引裂き性4 ISO規格C
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分ご注意の上、使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする