25-10C メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業) 57128946

25-10C メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業) 57128946
25-10C メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業) 57128946
25-10C メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業) 57128946

メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)26.5
内容量1双注文コード57128946品番25-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。
13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。
HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。
ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。

用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルーサイズLL規格EN388:2016全長(cm)26.5中指長(cm)9材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル手のひらまわり(cm)10.5材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分ご注意の上、使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする