VQZ312B-5M1-C8-F VQZ31 SMC 57129396

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手注文コード57129396品番VQZ312B-5M1-C8-F
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手切換方式N.C.リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする