VQZ312R-5G1-02-F VQZ31 SMC 57129633

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード57129633品番VQZ312R-5G1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数3コイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式N.C.リード線取出方法グロメット(DC仕様)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする