ウェルケアバンク
ウェルケアバンクの 歩行関連
ウェルケアバンクの 歩行器
モアウォーク 固定式二段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57132358
品番
WC4092AA
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
23,980
バスケットに入れる
使う立場で開発しました
高さ調整の範囲が広く、状態にあわせて使えます。
※折りたたみ可能
材質
フレーム/アルミ
質量(kg)
2.5
内寸幅(mm)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.7×44.5×78.5〜96(8段階)
アズワン品番
69-1204-14
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.7×11×78.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000