ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
入出力数
1対1
2対2
1対1
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57136845
品番
2004-1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.5~4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6.2
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
30
色
オレンジ
仕様
2線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32(41)