廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57153575
品番
PC-0205-SR
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
5
ねじ径
M2
材質(ねじ部)
PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
寸法SRW(d-t)(mm)
2.9-0.5