装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
エブケアPVCグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57158407
品番
1022-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
箱入
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.07
色
半透明
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
全長(cm)
23.5±0.5
中指長(cm)
23.5±0.5
手の平幅(cm)
8.5±0.5
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
エンボス加工なし