装着画像

1022-L エブケアPVCグローブ エブノ 57158425 1022-L エブケアPVCグローブ エブノ 57158425

エブケアPVCグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57158425 品番 1022-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様箱入 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07 半透明 サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 全長(cm)23.5±0.5 中指長(cm)23.5±0.5 手の平幅(cm)10.5±0.5 粉有無パウダーフリー エンボス加工エンボス加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする