ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの フリー掲示板
ポケットハンガー(結束バンドタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57162297
品番
340-391
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
仕様
A3ヨコ用
トラスコ品番
826-4058
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
359×450
色
緑/白