ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
行先予定表
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57165632
品番
373-30
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
取付方式
吊り下げ式
材質
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
付属品
マグネット×2、水性ペン(黒)×1、消し具、受け皿
トラスコ品番
737-2850
厚さ(mm)
(本体)9.3、(受け)67.5
寸法(mm)
600×900
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません