消火器スタンド(蓄光表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57166637 品番376-29
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表示板が蓄光タイプなので、停電時も安心です。
消火器点灯を防止するスライド式フックが付いています。

トラスコ品番826-4258 セット内容表示板・支柱・支柱(フック付き)・台座 材質(表示板・支柱ジョイント)ポリスチレン、(台座・フック)ポリプロピレン、(支柱)PVC 質量(g)約423 タイプ組み立て式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×239×850 皿径(Φmm)185
注意
※20型まで対応出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする