ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
路面貼用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57169787
品番
819-93
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
路面によく馴染みます。
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
826-4336
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
240×300
質量(g)
32