ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
路面貼り用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57169805
品番
819-94
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
手すりを持って
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
811-5985
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
80×450
質量(g)
16
注意
※設置する際は、プライマーなどをご使用ください。