TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
樹脂エルボプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222287
品番
TRP-SL02
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
相手側取付サイズ
Rc1/4
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
用途
各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
トラスコ品番
819-5062
形状
エルボ
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
0〜50
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ