※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂エルボプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222305 品番 TRP-SL04
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

相手側取付サイズRc1/2 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 トラスコ品番819-5064 形状エルボ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0〜50 管接続口径R1/2 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする