※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTMP-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232096 TTMP-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232096 TTMP-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232096 TTMP-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232096

折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容折り畳み式点字マット警告タイプ 注文コード57232096 品番TTMP-300
参考基準価格(税別)¥25,150 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は表示内容など3種類から選べます 他の種類を見る

昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。

表示内容折り畳み式点字マット警告タイプ 取付方式粘着テープ式 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用 トラスコ品番795-0926 質量(kg)3.6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)710×1020×8
注意
※固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。
※外部環境によっては巻き上がる危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする